タンガロイ
外径用ホルダ JSCGCR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57919741
JSCGCR1212H06
右
ひし形80°
91
スクリューオン式
7
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57919757
JSCGCR1616H09
右
ひし形80°
91
スクリューオン式
7
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください