タンガロイ
外径用ホルダ JSCLCR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57919802
JSCLCL0808H06
左
ひし形80°
95
スクリューオン式
7
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57919811
JSCLCL1010H06
左
ひし形80°
95
スクリューオン式
7
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57919827
JSCLCL1212H09
左
ひし形80°
95
スクリューオン式
7
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57919836
JSCLCL1616H09
左
ひし形80°
95
スクリューオン式
7
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57919845
JSCLCR0808H06
右
ひし形80°
95
スクリューオン式
7
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57919854
JSCLCR1010H06
右
ひし形80°
95
スクリューオン式
7
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57919863
JSCLCR1212H09
右
ひし形80°
95
スクリューオン式
7
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57919872
JSCLCR1616H09
右
ひし形80°
95
スクリューオン式
7
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください