タンガロイ
外径用ホルダ JSDN3CR/L
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57920082
JSDN3CR1212H07
右
12
12
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920091
JSDN3CR1616H11
右
16
16
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920064
JSDN3CL1212H07
左
12
12
¥
8,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57920073
JSDN3CL1616H11
左
16
16
¥
9,160
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください