曜日別特売

外径用ホルダ JSVABR/L

外径用ホルダ JSVABR/L - タンガロイ
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)5内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57920441JSVABL1010K11701-46781010
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920457JSVABL1212K11701-46861212
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920475JSVABR1010K11701-47081010
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920466JSVABL1616K11701-46941616
9,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
57920484JSVABR1212K11701-47161212
8,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57920493JSVABR1616K11701-47241616
9,160
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57920466JSVABL1616K1121014455JSVJ2BL1616X11画像準備中外径用ホルダ JSVJ2BR/Lタンガロイ1本
8,998
税込9,898
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする