外径用ホルダ JSVP2PR/L

外径用ホルダ JSVP2PR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57920746JSVP2PL1010K08ひし形35°117.5スクリューオン式701-4864
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920755JSVP2PL1010K11ひし形35°117.5スクリューオン式701-4872
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920764JSVP2PL1212K08ひし形35°117.5スクリューオン式701-4881
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920773JSVP2PL1212K11ひし形35°117.5スクリューオン式701-4899
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920782JSVP2PL1616K08ひし形35°117.5スクリューオン式701-4902
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920791JSVP2PL1616K11ひし形35°117.5スクリューオン式701-4911
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920807JSVP2PR1010K08ひし形35°117.5スクリューオン式701-4929
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920816JSVP2PR1010K11ひし形35°117.5スクリューオン式701-4937
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920825JSVP2PR1212K08ひし形35°117.5スクリューオン式701-4945
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920834JSVP2PR1212K11ひし形35°117.5スクリューオン式701-4953
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920843JSVP2PR1616K08ひし形35°117.5スクリューオン式701-4961
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920852JSVP2PR1616K11ひし形35°117.5スクリューオン式701-4970
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする