タンガロイ
外径用ホルダ JTTACR/L
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57921227
JTTACL0810K08
左
正三角形60°
90
背面クランプ式
7
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921245
JTTACL1212M11
左
正三角形60°
90
背面クランプ式
7
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
57921236
JTTACL1010K08
左
正三角形60°
90
背面クランプ式
7
¥
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57921254
JTTACL1616M11
左
正三角形60°
90
背面クランプ式
7
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57921263
JTTACR0810K08
右
正三角形60°
90
背面クランプ式
7
¥
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57921272
JTTACR1010K08
右
正三角形60°
90
背面クランプ式
7
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
57921281
JTTACR1212M11
右
正三角形60°
90
背面クランプ式
7
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
57921297
JTTACR1616M11
右
正三角形60°
90
背面クランプ式
7
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください