タンガロイ
外径用ホルダ MWLNR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57921595
MWLNL2525M08
左
六角形80°
95
マルチクランプ式
0
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921604
MWLNR2020K08
右
六角形80°
95
マルチクランプ式
0
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57921613
MWLNR2525M08
右
六角形80°
95
マルチクランプ式
0
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください