曜日別特売

内径用ホルダ T-PCLNR/L (つっぱり1番)

内径用ホルダ T-PCLNR/L (つっぱり1番) - タンガロイ
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067256T16Q-PCLNR09レバーロック式ひし形80°950
40,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067371T20R-PCLNR09Cレバーロック式ひし形80°950
70,100
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922146T32U-PCLNR12Cレバーロック式ひし形80°950
105,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922173T40V-PCLNR12Cレバーロック式ひし形80°950
144,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067511T25S-PCLNR09Cレバーロック式ひし形80°950
80,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922207T50W-PCLNR12Cレバーロック式ひし形80°950
191,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする