タンガロイ
外径用ホルダ TRDCN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57924623
TRDCN2020K05
なし
円形
45
テーパロック式
7
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57924632
TRDCN2525M05
なし
円形
45
テーパロック式
7
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57924641
TRDCN2525M06
なし
円形
45
テーパロック式
7
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください