柄付TACミル

柄付TACミル - タンガロイ
内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57926951EPS11025RSB-----
35,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57926811EPS11012RL-----
24,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926827EPS11012RS-----
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926836EPS11016RL-----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926845EPS11016RS161625285
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926854EPS11018RL1816402145
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926863EPS11018RS181625285
26,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926872EPS11020RL-----
30,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926881EPS11020RS-----
26,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926897EPS11020RSB-----
31,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926906EPS11021RL2120502185
30,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926915EPS11021RS2120302100
26,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926924EPS11021RSB2120303100
31,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926933EPS11025RL-----
37,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926942EPS11025RS-----
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926967EPS11025RSS20252035295
30,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926976EPS11026RL2625702220
37,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926985EPS11026RS2625353115
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926994EPS11026RSB2625354115
35,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927003EPS11030RL3025702220
39,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927012EPS11030RS3025353115
35,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927021EPS11030RSB3025354115
39,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927037EPS11030RSS20-----
31,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927046EPS11032RL3232802255
39,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927055EPS11032RS3232403120
35,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927064EPS11032RSB3232405120
39,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927082EPS11033RL3332802255
39,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927107EPS11033RSB3332405120
39,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927116EPS11040RL4032502255
44,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927134EPS11040RS-----
39,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927143EPS11040RSB4032406120
44,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927152EPS11040RSS20402035395
37,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927161EPS11050RL5042503360
52,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927177EPS11050RS5032405120
44,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927186EPS11050RSB-----
49,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57927195EPS11050RSS20502035395
41,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57926951EPS11025RSB17953653EPO11R025M25.0-04画像準備中ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO11タンガロイ1本
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする