タンガロイ
外径用ホルダ ESDNR/L
適合チップ
正方形90°
勝手
右
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57929155
ESDNR1212
12
12
¥
7,570
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57929164
ESDNR1616H32
16
16
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください