曜日別特売

エンドミル TBN1000

エンドミル TBN1000 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57930232TBN1100S901101615
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930241TBN1120S1101121620
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930257TBN1160S1301162025
27,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930284TBN1300S1901303290
35,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930266TBN1200S1601202535
31,400
取扱い終了
返品不可
57930275TBN1250S1751253245
34,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする