曜日別特売

チップ SPGN-DIA

チップ SPGN-DIA - タンガロイ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06114455SPGN120308-DIA DX16012.70.8DX16012.7
15,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998823SPGN090308-DIA DX1409.5250.8DX1409.525
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998857SPGN120302-DIA DX14012.70.2DX14012.7
15,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998884SPGN120304-DIA DX14012.70.4DX14012.7
15,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998911SPGN120308-DIA DX14012.70.8DX14012.7
15,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする