タンガロイ
チップ SPGN-DIA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.2
0.4
材質
DX140
DX160
DX140
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57998884
品番
SPGN120304-DIA DX140
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
材質
DX140
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります