タンガロイ
外径用ホルダ CSBNR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58060633
CSBNL2525
左
正方形90°
75
クランプオン式
0
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58060642
CSBNR2020
右
正方形90°
75
クランプオン式
0
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58060651
CSBNR2525
右
正方形90°
75
クランプオン式
0
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください