タンガロイ
カートリッジ CSYP-CA
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
85
チップ逃げ角(°)
11
タイプ
カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58060965
CSYPL10CA-09
左
10
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58060974
CSYPR10CA-09
右
10
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58060983
CSYPR12CA-12
右
12
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58060992
CSYPR16CA
右
16
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください