タンガロイ
外径用ホルダ ETANR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58062146
ETANR1616H33
右
正三角形60°
90
0
16
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062155
ETANR2020K33
右
正三角形60°
90
0
20
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください