タンガロイ
外径用ホルダ ETENN
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
寸法b(mm)
12
16
20
25
内容量
1個
1本
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04757593
ETENN1212
1本
なし
正三角形60°
60
0
12
¥
7,570
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
58062173
ETENN1616H33
1個
なし
正三角形60°
60
0
16
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062182
ETENN2020K33
1個
なし
正三角形60°
60
0
20
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062191
ETENN2020K33W
1個
なし
正三角形60°
60
0
20
¥
8,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
58062207
ETENN2525M33W
1個
なし
正三角形60°
60
0
25
¥
9,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062164
ETENN1212
1個
なし
正三角形60°
60
0
12
¥
6,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください