外径用ホルダ PSDNN

外径用ホルダ PSDNN - タンガロイ
クランプシステムレバーロック式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063634PSDNN16161616
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063643PSDNN20202020
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063652PSDNN25252525
12,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする