カートリッジ PTFN-CA

カートリッジ PTFN-CA - タンガロイ
クランプシステムレバーロック式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063975PTFNL10CA-1110
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063984PTFNL12CA-1612
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064002PTFNL16CA16
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064027PTFNL20CA20
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064063PTFNR10CA-1110
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064072PTFNR12CA-1612
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064097PTFNR16CA16
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064115PTFNR20CA20
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする