曜日別特売

外径用ホルダ PTGNR/L

外径用ホルダ PTGNR/L - タンガロイ外径用ホルダ PTGNR/L - タンガロイ外径用ホルダ PTGNR/L - タンガロイ外径用ホルダ PTGNR/L - タンガロイ
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
勝手
寸法h(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064212PTGNL2525M41個正三角形60°91レバーロック式02525
12,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
04776064PTGNR2525M31本正三角形60°91レバーロック式02525
12,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
04775985PTGNL2525M31本正三角形60°91レバーロック式02525
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064291PTGNR2525M41個正三角形60°91レバーロック式02525
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064307PTGNR3225P41個正三角形60°91レバーロック式02532
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064246PTGNR16161個正三角形60°91レバーロック式01616
8,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
58064264PTGNR20201個正三角形60°91レバーロック式02020
9,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
58064282PTGNR2525M31個正三角形60°91レバーロック式02525
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58064246PTGNR161604776021PTGNR1616PTGNR1616 ホルダ タンガロイ 04776021ホルダタンガロイ1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
58064264PTGNR202004776046PTGNR2020PTGNR2020 ホルダ タンガロイ 04776046ホルダタンガロイ1本
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました
58064282PTGNR2525M304776064PTGNR2525M3PTGNR2525M3 外径用ホルダ PTGNR/L タンガロイ 04776064外径用ホルダ PTGNR/Lタンガロイ1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする