曜日別特売

内径用ホルダ CGTR/L

内径用ホルダ CGTR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064596S20Q-CGTL30スクリューオン式---
26,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065043S32S-CGTL40----
34,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064605S20Q-CGTR30スクリューオン式---
26,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065052S32S-CGTL50----
34,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065061S32S-CGTR40----
34,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58065077S32S-CGTR50----
34,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064736S25R-CGTL30クランプオン式---
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065192S32S-SGTL22----
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065201S32S-SGTR22----
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064745S25R-CGTL40クランプオン式---
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064754S25R-CGTL50クランプオン式---
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064763S25R-CGTR30クランプオン式---
27,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064772S25R-CGTR40クランプオン式---
27,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064781S25R-CGTR50クランプオン式---
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064797S25R-MCLNL12マルチクランプ式ひし形80°950
33,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064806S25R-MCLNR12マルチクランプ式ひし形80°950
33,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064815S25R-MDUNL11マルチクランプ式ひし形55°930
33,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064824S25R-MDUNR11マルチクランプ式ひし形55°930
33,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064833S25R-MSKNL12マルチクランプ式正方形90°750
33,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064842S25R-MSKNR12マルチクランプ式正方形90°750
33,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064851S25R-MTFNL16マルチクランプ式正三角形60°910
33,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064867S25R-MTFNR16マルチクランプ式正三角形60°910
33,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064973S25R-SGTL16----
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064982S25R-SGTR16----
31,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする