タンガロイ
外径用ホルダ SDNCN
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
チップ逃げ角(°)
7
勝手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58065594
SDNCN1616H11
710-8931
16
16
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065603
SDNCN2020K11
711-1380
20
20
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065612
SDNCN2525M11
711-2246
25
25
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください