曜日別特売

内径用ホルダ SNR/L

内径用ホルダ SNR/L - タンガロイ

ST形ミニバイト
内径ねじ切り
スクリューオン式

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全27種類を絞り込む
勝手
27種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
寸法b(mm)
寸法d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
勝手
クランプシステム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58068017TSNR0016Q16---------
36,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58068026TSNR0020R22---------
36,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04789933SNR0010K111215166.61512525-スクリューオン式
20,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
58065883SNL0010K11--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921893SNR0010K11-2--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921902SNR0010K11-3--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921972SNR0013L11--------スクリューオン式
20,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58065892SNL0013L11--------スクリューオン式
20,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921981SNR0013L11-2--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921997SNR0013L11-3--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04790055SNR0016M1619151610.61515040-スクリューオン式
20,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58065901SNL0016M16--------スクリューオン式
20,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922015SNR0016M16-2--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57922024SNR0016M16-3--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922051SNR0020Q22--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065926SNL0020Q22--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922067SNR0020Q22-2--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922076SNR0020Q22-3--------スクリューオン式
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921911SNR0010M11SC--------スクリューオン式
43,400
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57921927SNR0010M11SC-2--------スクリューオン式
43,400
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57921936SNR0010M11SC-3--------スクリューオン式
43,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921945SNR0012P11SC--------スクリューオン式
48,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57921954SNR0012P11SC-2--------スクリューオン式
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921963SNR0012P11SC-3--------スクリューオン式
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922033SNR0016R16SC--------スクリューオン式
68,900
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58065917SNL0016R16SC--------スクリューオン式
68,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922042SNR0016R16SC-2--------スクリューオン式
68,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする