外径用ホルダ SRDCN

外径用ホルダ SRDCN - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066154SRDCN2020K06なし円形45スクリューオン式7
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066163SRDCN2020K08なし円形45スクリューオン式7
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066172SRDCN2020K10なし円形45スクリューオン式7
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58066181SRDCN2525M06なし円形45スクリューオン式7
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066197SRDCN2525M08なし円形45スクリューオン式7
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58066206SRDCN2525M10なし円形45スクリューオン式7
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする