カートリッジ STFP-CA

カートリッジ STFP-CA - タンガロイ
クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
適合チップ
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チップ
勝手
切刃長さ(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58065481SCFPL06CA-05ひし形80°5.66
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066653STFPL08CA-09正三角形60°9.68
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066662STFPL10CA-11正三角形60°1110
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066671STFPL12CA-16正三角形60°16.512
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065497SCFPR06CA-05ひし形80°5.66
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066687STFPR08CA-09正三角形60°9.68
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066696STFPR10CA-11正三角形60°1110
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066705STFPR12CA-16正三角形60°16.512
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする