タンガロイ
外径用ホルダ SVVCN
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
7
勝手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58067012
SVVCN2020K16
20
20
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067021
SVVCN2525M16
25
25
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください