タンガロイ
外径用ホルダ SYJBR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58067091
SYJBL2020K16
左
多角形25°
93
スクリューオン式
5
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067107
SYJBL2525M16
左
多角形25°
93
スクリューオン式
5
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067116
SYJBR2020K16
右
多角形25°
93
スクリューオン式
5
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067125
SYJBR2525M16
右
多角形25°
93
スクリューオン式
5
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください