曜日別特売

卓上型pHメーター LAQUA

卓上型pHメーター LAQUA - HORIBA

モノクロ液晶スタンダードモデルです。

用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000分解能0.001pH検出単位(pH)0.001セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)500奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定方式(pH)ガラス電極法内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※標準付属している電極は、pH測定用です。酸化還元電位(ORP)、イオン、電気伝導率を測定する場合は、別途ご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48874262F-74BWS
330,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41997218F-74BW-S(トレサビリティ書類一式付)
359,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする