電動コンクリートミキサーまぜ太郎

電動コンクリートミキサーまぜ太郎 - アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎 - アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎 - アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎 - アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎 - アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎 - アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎 - アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎 - アルミス
(29件のレビュー)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!

用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069356AMZ-30Y22028~34
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58069365AMZ-50Y45028~34
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: モルタルの混錬
建設業・工事業

購入金額も手ごろで混錬作業が人力作業から機械作業になり作業が楽になり効率も上がりました。

2025-01-06
用途: 自宅のアウトドア用として利用
教育・研究機関

DIYでベランダを作りましたが、その時の土台づくりに利用しました。また。花壇づくりのレンガ積みにも利用しましたが、これがあるので、捏ねる混ぜるなどを気にしなくて済みました。これがあると、泥濘防止のコンクリ-ト流し込みやタイル貼りなど気軽に実施できます。庭東屋づくりなどエクステリアに大いに役立っています。値段もリーズナブルであり、いろんな方に使ってもらいたい とお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 58069365
2022-11-19
用途: 外構作業時
建設業・工事業

容量が大きく、使い勝手がとても良く、作業効率が倍増!大満足でした。

3が参考にしています
対象商品 : 58069365
2022-07-05
用途: コンクリート工事
農・林・水産業

モーターで動くので、逆回転出来たら良かったミキサー車みたいに、出るときにこぼれやすい
から、また、回転がスローになれば、満足です

3が参考にしています
対象商品 : 58069356
2021-04-03
用途: DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭で使用するにはちょうど良いサイズで、順調に作業できます。
コンパクトでリーズナブルで最高!

2が参考にしています
対象商品 : 58069365
2020-10-14
用途: DIY
農・林・水産業

組立はわかりやすく梱包されていて簡単にできた。
素人でも簡単に使えた。

2が参考にしています
対象商品 : 58069365
2019-09-01
用途: 庭と駐車場のコンクリート打ちなおしに使用
その他業種

やはり、組み立てには慎重さが必要でしたが(部品等の制度の問題・特にドラム周り)注意しながら作業すれば大丈夫かと思いました。 駆動に少し力不足の場合があり、回転が
落ちてきた事がありましたが、手で補助していたら治りました(笑)。 大体、セメントで半袋のコンクリート迄が限界の要ですが、個人宅の日曜大工には まぁ、使えます。この値段で60リットルトロ箱3回分が10分でOKなら 納得ですね。あとは、回転のギア部分には、グリースでの給脂が必要かもしれません。 音は・・・どんなメーカーのモノでもこのタイプはそれなりの騒音がありますので、この点は仕方がないですね。 まぁ、買って良かったの評価かと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 58069365
2019-02-07
用途: コンクリート打設
建設業・工事業

以前使っていた物より若干小さめですが操作性はこちらが使い易いです。
背丈が高いので材料投入が難点ですが、台を置けば大丈夫です。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする