充電ドリルドライバー

充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

パワフルに穴あけ。
過負荷作業からモーターを保護。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴
Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴
Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]
(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速36[367]
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト
(木工)~Φ21/Highモード・~Φ35/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ21/Highモード・~Φ33/Lowモード、(テクス)~Φ6、(木ネジ)~Φ4.2/Highモード・~Φ6.8/Lowモード
用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/200~1400、低速/70~400チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)寸法(全長×全高×幅)(mm)193×232×60質量(kg)1.75保護等級IP56付属品プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)内容量1台
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ。
※プラスチックケースは、小箱は収納できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58070406EZ7441LS2S-B
63,200
取扱い終了
58070415EZ7441LS2S-Hグレー
63,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58070415
2015-08-17
用途: ステンレス板の穴あけ
有限会社星電気

ニッカド電池からパナソニックを使用していますがリチウムイオンになってからとくに電池の持ちがよくなりました。会社で12台くらい使用していますがこの電池シリーズを継続してもらいたい、前のニッカドからリチウムイオンに変わったときにいろいろと困ったことがおきました。圧着工具や掃除機などが今でもニッカド電池なのです。これからはリチウムイオン電池が主流となるので持っているニッカド電池の工具をどうしようか考えてしまいます。
このシリーズは比較的チャックが締め付けが弱いです、そうとうの数の穴を開けるので仕方ないと思いますがなんとかしていただきたい。修理にだすと結構な金額になるので今は修理に出していません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする