大径穴あけが速い。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
ねじ締め能力(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本
穴あけ能力(目安・フル充電で)
Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴
Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴
Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴
Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴
Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴
Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴
仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト
(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8
用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/110~1530、低速/40~410チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/12[122]、低速/36[367]充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)保護等級IP56付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、補助ハンドル(EZ7460K4627)トラスコ品番430-5949内容量1台