充電オイルパルスインパクトドライバー黒

充電オイルパルスインパクトドライバー黒 - Panasonic(パナソニック)

音が気になる現場に。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
万能ビス・米松(Φ4.2×90mm)約190本/Hモード(強)
万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約270本/Hモード(強)
ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm)・石膏ボード(厚み12mm)+赤松 約2050本/Hモード(強)
ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm)・石膏ボード(厚み12mm)+赤松、約1250本/Sモード(弱)
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])Hモード(強)/0~2600、Sモード(弱)0~2300チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])Hモード(強)/40.0[408]、Sモード(弱)/26.5[270]充電時間(分)54タイプ油圧インパクト、木ネジ専用(Φ3.5~Φ9.5)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)寸法(全長×全高×幅)(mm)163×235×59質量(kg)1.65打撃数(min-1[回/分])Hモード(強)/0~1500、Sモード(弱)/0~1000保護等級IP56付属品プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、ドライバービット#2+65mm×1本(EZ9BP221)仕様強・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライトトラスコ品番430-5973内容量1台
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58070467EZ7545LS2S-B
96,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする