充電振動ドリル&ドライバー グレー

充電振動ドリル&ドライバー グレー - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。
過負荷作業からモーターを保護。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
Lowモード/モルタル・ノープラグビス(Φ6×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり)約370本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴
Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴
Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴
Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約110穴
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム方式
(モルタル)~Φ13、(木工)~Φ35、(金工)~Φ13、(金工ホールソー)~Φ33
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけバッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/200~1400、低速/70~400チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]、(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367]充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~4.4[10~45]まで約0.2[2.06]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)寸法(全長×全高×幅)(mm)200×232×60質量(kg)1.8打撃力(kN[kgf])約2[200]打撃数(min-1[回/分])高速/3600~25200、低速/1260~7200保護等級IP56付属品プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)振動固定カム方式振動3軸合成値(m/s2)9.8トラスコ品番430-5981内容量1台
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ
※プラスチックケースは小箱は収納できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58070476EZ7940LS2S-H
66,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58070476EZ7940LS2S-H54994538EZ7940LJ2S-HEZ7940LS2S-H 14.4V 充電振動ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 5499453814.4V 充電振動ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58070476
2015-01-14
用途: 木材・鉄部・コンクリートに穴を開ける
建設業・工事業

フル充電で予想以上に使用できてうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする