住友電工ハードメタル
チップ SPGN
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
T1000A
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074021
SPGN090308 T1000A
9.525
0.8
¥15,900
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
58074037
SPGN120304 T1000A
12.7
0.4
¥19,500
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
58074046
SPGN120308 T1000A
12.7
0.8
¥19,500
¥
11,980
¥13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください