※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SPGN
SPGN090308 T1000A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
9.525
9.525
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58074021
品番
SPGN090308 T1000A
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
材質
T1000A
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし