住友電工ハードメタル
チップ VCMT-NLU
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58077607
VCMT160404NLU T1500Z
0.4
T1500Z
¥20,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
58077616
VCMT160408NLU T1000A
0.8
T1000A
¥15,300
¥
9,198
¥10,118
(税込)
7日以内出荷
58077625
VCMT160408NLU T1500Z
0.8
T1500Z
¥20,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください