※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VCMT-NLU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
T1000A
T1000A
T1500Z
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58077616
品番
VCMT160408NLU T1000A
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.8
材質
T1000A
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面