ステンレス(切削用)ヤスリ

ステンレス(切削用)ヤスリ - ツボサンステンレス(切削用)ヤスリ - ツボサンステンレス(切削用)ヤスリ - ツボサンステンレス(切削用)ヤスリ - ツボサン

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用
斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。

用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状適合材ステンレス鋼など内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58100192HI00505
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする