曜日別特売

ECオイルバススターラー

ECオイルバススターラー - アズワンECオイルバススターラー - アズワンECオイルバススターラー - アズワンECオイルバススターラー - アズワン

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※試料を直接撹拌する際はスノコを使用せずΦ110mm以下の容器をご使用ください。※スノコは別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
温度制御方式
表示精度
設定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58105406EOS-200R約3.3アナログマイコン式比例制御-(回転数)100~1500rpm
66,000
65,900
72,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58105415EOS-200RD約3.4デジタルマイコン式PID制御(2段階)±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt(回転数)100~1500rpm(10rpm単位)
78,000
77,900
85,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする