ガス乾燥チューブ

ガス乾燥チューブ - サンプラテック

ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。

用途ガス乾燥用。材質ポリエチレン、ポリプロピレン本体外径(Φmm)19適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5内容量1袋(12個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5810757691341609134
4,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
5810758591352059135
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
5810759491362659136
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする