曜日別特売

可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V

可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V - セルスター可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V - セルスター可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V - セルスター可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V - セルスター
(2件のレビュー)

16バンド受信
超高感度X/Kバンド受信
ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。
無線識別機能
14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時)
新Hシステム対応
ステルス型速度取締り対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。

機能
無線識別機能
警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線
用途DC12V/24V車電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)112タイプ無線機能充実タイプ使用温度範囲(℃)-10~+65本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58110351ALPHA-F5V
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58110351
2017-09-10
用途: ドライブ中のレーダー検知
fanHouse

機器の性能は、充分だが、本体の厚みを薄くして、装着易さを追求してほしい

1が参考にしています
対象商品 : 58110351
2017-01-24
用途: 運転サポート
有限会社トータルクリエイト

反応が遅いしオオビスで反応したと思ったら直前でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする