曜日別特売

チェーンプライヤー 縦型型 125mm

チェーンプライヤー 縦型型 125mm - TSUNODA(ツノダ)チェーンプライヤー 縦型型 125mm - TSUNODA(ツノダ)

クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。

全長(mm)126質量(g)65使用範囲(mm)#11~#25頭部厚(mm)5頭部幅(mm)14先端長(mm)25柄幅(mm)49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111252KT-801-1
2,580
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする