曜日別特売

ワイヤーロック35W

ワイヤーロック35W - CAPTAIN STAGワイヤーロック35W - CAPTAIN STAGワイヤーロック35W - CAPTAIN STAG

ストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付

材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
質量(g)
170
周長(mm)
430
ワイヤー長(mm)
350
太さ(mm)
12
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318385Y-4430ブラック
1,164
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
75318401Y-4432ネイビー
1,164
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
75318410Y-4433オリーブ
1,164
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする