コンパクト4ダイヤルロック90

コンパクト4ダイヤルロック90 - CAPTAIN STAGコンパクト4ダイヤルロック90 - CAPTAIN STAGコンパクト4ダイヤルロック90 - CAPTAIN STAGコンパクト4ダイヤルロック90 - CAPTAIN STAG

暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック。
電動アシスト自転車のバッテリーロック、ヘルメットロック、宅配BOXのロックに最適

材質
本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)
ブラック
質量(g)
120
周長(mm)
990
ワイヤー長(mm)
900
太さ(mm)
4
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318541Y-4179
1,364
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする