TSUNODA(ツノダ)
POWERブラスカッター 230mm (ラウンド刃)
真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
トラスコ品番
853-5087
全長(mm)
230
質量(g)
255
切断能力(mm)
(真鍮線)Φ5.0
頭部厚(mm)
11.5
頭部幅(mm)
34
切断能力(Φmm) 銅線
5
先端長(mm)
19
柄幅(mm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112196
PC-1300
230
¥
4,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください