金型用ダイヤモンドヤスリ(NKWタイプ)

金型用ダイヤモンドヤスリ(NKWタイプ) - 名古屋ダイヤモンド工業
用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
注意
※出来るだけ湿式研削を行ってください。この方が乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
※目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
※特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸した後水で充分洗ってください。必要以上長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますからご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ヤスリの長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
粒度
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112546381-20011本145203.32.4#200
4,970
取扱い終了
58112555381-20031本145253.0/2.22.5/2#200三角
4,870
取扱い終了
58112564381-20041本145202.4-#200
4,870
取扱い終了
58112573381-20061本145203.52.5#200楕円
4,750
取扱い終了
58112582381-20071本145203.52.5#200片楕円
5,340
取扱い終了
58112591381-20051本14520-Φ2.6#200
4,750
取扱い終了
58112607381-20001セット(6種類)------
28,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする