グローバルソーステンレス専用チップソー

グローバルソーステンレス専用チップソー - モトユキグローバルソーステンレス専用チップソー - モトユキ

本体厚みが刃振れをガード。
振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ!
フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減!
レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!

用途ステンレス用。内容量1枚
注意
※高速砥石切断機では使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69516667ST-125-20--
9,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89582754ST-160----
9,700
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
58113903ST-180180201.564
12,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
58113912ST-30530525.42.096
25,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
58113921ST-35535525.42.1110
29,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
39472133ST-180180201.5-
12,400
取扱い終了
代替品有
89582763ST-305----
23,000
取扱い終了
89582772ST-355----
26,400
取扱い終了
69516642ST-100-20--
7,200
取扱い終了
69516658ST-110-20--
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー ステンレス用 チップソー ST
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39472133ST-18058113903ST-180画像準備中グローバルソーステンレス専用チップソーモトユキ1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする