曜日別特売

タイトボンド オリジナル木工用接着剤

タイトボンド オリジナル木工用接着剤 - フランクリン
(65件のレビュー)

木材そのものよりも強度が出るような製法で開発されており、研磨性に優れ塗料の上塗りに影響されません。
耐熱性、耐溶剤性そして防カビ性に優れています。
広葉樹と針葉樹のどちらにも適し、なおかつその他のほとんどの多孔質素材にも適しています。
使用法が簡単で、非毒性、無溶剤そして水で拭き取ることができます。

主な用途木材特性耐熱性、耐溶剤性主成分脂肪族樹脂粘度3200cpsオープンタイム(分)5強度3600psi危険物の類別非危険物可使温度(℃)10
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
正味質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811432350621本(130g)130
オープン
取扱い終了
代替品有
5811433250631本(260g)261
オープン
取扱い終了
代替品有
5811434150641本(520g)522
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58114323506235147648-5062 タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン 35147648タイトボンド オリジナル木工用接着剤フランクリン1本(115mL)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58114332506335147657-5063 タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン 35147657タイトボンド オリジナル木工用接着剤フランクリン1本(225mL)
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58114341506435147666-5064 タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン 35147666タイトボンド オリジナル木工用接着剤フランクリン1本(450mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58114341
2019-05-31
用途: 木工部分の接着

乾きが早くて強度も有り使い勝手が非常に良いです!木工用では一番良いかと思います!

対象商品 : 58114332
2018-11-20
用途: DIYで箱物 飾り棚家具
その他業種

タイトボンド 早く知ればよかった?
とても使いやすく塗りやすく伸びがスムースで最高だ。

対象商品 : 58114341
2018-11-02
用途: 木工
建設業・工事業

強力接着剤で乾きも早く非常に使いやすいので、常備品になりました

対象商品 : 58114341
2018-08-05
用途: 木工
HummingBird

定番のボンドで乾燥後きれいに削れるので使いやすいです。また消費期限は2年ですが届いた商品は製造後6ヶ月のものでした。まあこんなものでしょう。

対象商品 : 58114341
2018-10-31
用途: 木工制作

国産品より乾燥が早く便利
少し垂れやすいけどいいいね。

対象商品 : 58114341
2018-10-06
用途: 木材加工
製造業

よく垂れるので拭き取りに焦りますが、乾燥するのも速いし、接着力も申し分ないです。

対象商品 : 58114341
2018-09-07
用途: 板同士の接合
サービス業

今まで使っていた木工用のボンドとは桁違いに強力でした

対象商品 : 58114332
2018-05-30
用途: 木工品の接着
その他業種

一般的な白い木工ボンドより粘度が低いためMDFのような吸い込み多め
の材でもなじみやすく使いやすい。また、塗りつぶしの塗装前、ピンホールのような小さいへこみはこれを使って埋める場合もあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする