曜日別特売

シングルビット

シングルビット - NAC(長堀工業)

電動ドライバーなどでの十字穴付きねじの締め付け用(両頭)です。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。

材質特殊ビット材先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭内容量1パック(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490526923S2250250396-309870No.2
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
490527013S2300300396-310185No.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
490527173S3250250396-311071.5No.3
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
490527263S3300300396-312885No.3
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする